曜日別特売

水筒・ボトル用スポンジ スペア

水筒・ボトル用スポンジ スペア - アズマ工業水筒・ボトル用スポンジ スペア - アズマ工業水筒・ボトル用スポンジ スペア - アズマ工業
(2件のレビュー)

「水筒・ボトル用スポンジ AZ699O」「水筒・ボトル用スポンジ AZ699G」「TK 水筒・ボトル用スポンジ 吸盤付」「TK 水筒・ボトル用スポンジ スポンジ2個付」用取り替えスペアスポンジ。
スポンジ形成の際に生じるスポンジ繊維間の膜を、特殊加工で除去しました。水をためる膜が少ないため柔らかく、通水性・通気性に優れ衛生的です。

用途水筒・ペットボトル・タンブラー・マイボトルなどの汚れ落としに。材質ウレタンフォーム寸法(mm)約40×80×20質量(g)約2内容量1パック(2個)
注意
※スペアのみ・柄は別売りです。
※用途以外には使用しないでください。
※漆器など柔らかいものには傷をつける恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※口径2cm未満のボトルへの使用は、スポンジが抜ける恐れがあるため、お避けください。
※スポンジのヒダ部分は裂けやすいため、強く引っぱらないでください。
※スポンジが傷むため、煮沸消毒や塩素系漂白剤の使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764877SQA27
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764877
2021-10-10
用途: 排水口、徳利、ボトル洗い、水筒洗い 隙間掃除等
飲食業

長い事愛用しています。以前購入していた店にスペアがなくなり本体を都度買っていましたが、モノタロウさんで取扱があり助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 19764877
2020-04-30
用途: PETボトルやガラスびんの洗浄に

柄が長く、スポンジ部分も細長い形状のおかげで、2LサイズのPETボトルでも底までしっかりと届いてラクラク洗えます。スポンジのスペアで
買えるのはありがたいです。素材的に熱や紫外線には弱そうなので、
直射日光に当たらない場所での保管がよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする