オニキス 水切りワイパー50L

オニキス 水切りワイパー50L - アズマ工業

店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。
素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。
床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。
樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
水切り部分が劣化した場合はスペアと交換することができます。

用途フロアの水切りにゴム幅(mm)約470材質(柄)樹脂被覆鋼管、(水切り)合成ゴム質量(g)約710寸法(cm)約48×138×7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※使用中にヘッドから柄が外れる恐れがあるため、使用前に必ずヘッド部を上にして柄を持ちそのまま床に数回打ちつけ、柄が抜けないようにしてください。
※水切りゴムが劣化するため直射日光・高温を避け、ゴムが変形しないように保管してください。
※塩化ビニル樹脂製床材(クッションフロアなど)に直接置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767083OX445
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする