ジョー・プリンス竹下
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。
・取り付けが簡単なブラケット方式です。
・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。
・大型扉、振動機器などに最適です。
用途
・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
240
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)
(最大)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※右勝手が標準仕様になります。
※連動装置に丸型平面ハンドルを取り付ける際には、丸型平面ハンドルに付属のM6座金六角ボルトは使用しないで下さい。
※搬送、取付時にロット棒が扉から突出している場合は、強い衝撃を与えないで下さい。
※ロット棒は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768587
PH-71ML
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください