DUKE(デューク)
老眼鏡 アートコレクション
(1件のレビュー)
品のある、細やかで美しい刻印模様を添えて
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
色
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19775596
DR-709-5
1
パープル
16
14.0×14.5×3.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775605
DR-709-5
1.5
パープル
17
14.0×14.5×3.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775614
DR-709-5
2
パープル
17
14.0×14.5×3.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775623
DR-709-5
2.5
パープル
18
14.0×14.5×3.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775639
DR-709-5
3
パープル
18
14.0×14.5×3.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775648
DR-709-5
3.5
パープル
21
14.0×14.5×3.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775657
DR-709-5
4
パープル
21
14.0×14.5×3.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775316
DR-701-7
1
ワイン
21
14.5×15.0×3.3
オープン
取扱い終了
19775325
DR-701-7
1.5
ワイン
25
14.5×15.0×3.3
オープン
取扱い終了
19775334
DR-701-7
2
ワイン
26
14.5×15.0×3.3
オープン
取扱い終了
19775343
DR-701-7
2.5
ワイン
26
14.5×15.0×3.3
オープン
取扱い終了
19775359
DR-701-7
3
ワイン
28
14.5×15.0×3.3
オープン
取扱い終了
19775368
DR-701-7
3.5
ワイン
28
14.5×15.0×3.3
オープン
取扱い終了
19775377
DR-701-7
4
ワイン
30
14.5×15.0×3.3
オープン
取扱い終了
19775386
DR-705-1
1
ブラック
18
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775395
DR-705-1
1.5
ブラック
18
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775404
DR-705-1
2
ブラック
20
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775413
DR-705-1
2.5
ブラック
20
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775429
DR-705-1
3
ブラック
21
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775438
DR-705-1
3.5
ブラック
22
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775447
DR-705-1
4
ブラック
23
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775456
DR-705-5
1
パープル
18
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775465
DR-705-5
1.5
パープル
18
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775474
DR-705-5
2
パープル
20
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775483
DR-705-5
2.5
パープル
20
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775499
DR-705-5
3
パープル
21
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775508
DR-705-5
3.5
パープル
22
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775517
DR-705-5
4
パープル
23
14.0×15.0×2.8
オープン
取扱い終了
19775526
DR-708-5
1
パープル
20
14.0×14.5×3.3
オープン
取扱い終了
19775535
DR-708-5
1.5
パープル
21
14.0×14.5×3.3
オープン
取扱い終了
19775544
DR-708-5
2
パープル
23
14.0×14.5×3.3
オープン
取扱い終了
19775553
DR-708-5
2.5
パープル
23
14.0×14.5×3.3
オープン
取扱い終了
19775569
DR-708-5
3
パープル
24
14.0×14.5×3.3
オープン
取扱い終了
19775578
DR-708-5
3.5
パープル
25
14.0×14.5×3.3
オープン
取扱い終了
19775587
DR-708-5
4
パープル
27
14.0×14.5×3.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください