曜日別特売
DR-701-7 老眼鏡 アートコレクション DUKE(デューク) 19775359

老眼鏡 アートコレクション

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個度数3注文コード19775359品番DR-701-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

品のある、細やかで美しい刻印模様を添えて

度数3ワイン質量(g)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.5×15.0×3.3材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 読みにくい字を読むとき。

このくらいの価格の 老眼鏡を 売っている店が 近くに全く無い。
100均の老眼鏡では物足りなく、可愛くて 安くて良い品が 手に入って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする