ガラステープ 平織り
(2件のレビュー)
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途
アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に
色
白
耐熱温度(℃)
550
織り方
平織り
内容量
1巻
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※粉塵を吸入しないこと粉塵の飛散に注意すること
※適切な保護具、保護手袋、保護メガネ、保護面を着用すること
※もし目に入った場合、目を擦らず、異物感がなくなるまで流水で洗浄すること
※異物感があれば眼科医の診断を受けること
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
使用温度範囲(℃)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19786699
-
50
30
1.3
断熱性、柔軟性
ガラス繊維100%
550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19786708
-
50
30
1.7
断熱性、柔軟性
ガラス繊維100%
550
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19786717
-
50
30
3
断熱性、柔軟性
ガラス繊維100%
550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください