アズワン
LEDリング照明
拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)
85×127×35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
照度(Lx)
拡散板無し:40000、拡散板付:10000
光量チェック
調光ダイヤル式(手動)
アズワン品番
1-2246-01
取付径(Φmm)
40~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19796596
NSL30-AD12
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください