アズワン
ボンベ運搬車
V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します。
材質
鉄
質量(kg)
10
タイプ
1本用
キャスター
Φ280mmゴム製(ストッパーなし)
サイズ(mm)
420×450×1140
アズワン品番
1-2334-01
適合ボンベ
Φ135~240×820~1400Hmm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19796605
KSハンドトラック
¥46,400
¥
45,936
¥50,530
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください