電圧/電流ロガー

電圧/電流ロガー - アズワン電圧/電流ロガー - アズワン電圧/電流ロガー - アズワン
(1件のレビュー)

パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。

精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネル測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分メモリー30000ポイント(MAX)インターフェースUSB電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21質量(g)約21(電池・プローブ除く)ケーブル長(mm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
測定対象
測定範囲
分解能
対応OS
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796623LS200-V1-2366-01電圧-10~+10V0.4mVWindows(R)2000/XP(SP2以上)/7(32・64bit)/8(32・64bit)
21,800
21,700
23,870(税込)
当日出荷
19796639LS200-A1-2366-02電流-100mA~+100mA0.004mAWindows(R)/XP(SP2以上)/7(32・64bit)/8(32・64bit)
21,800
21,700
23,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電圧ロガーLS200-V(1-2366-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 機械の計測
国立大学法人東京農工大学教育・研究機関

使用は非常に簡単です。
ただ、専用のソフトウェアが必要なところが欠点なので、星を1つ減らしました。設定も必要なので難しいところですが、汎用のシリアルモニターなどでコントロールできると有り難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする