ホンテス工業
アルミナテープ
耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。
加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。
粘着剤は付いておりません。
材質
酸化アルミナ
最高使用温度(℃)
1200
化学組成
Al2O3/70%、SiO2/30%
密度(g/cm
3
)
2.9
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19797077
AT-25S
0.32
25×10
1-2770-01
¥
36,300
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
当日出荷
19797086
AT-25D
1.3
25×10
1-2770-02
¥
79,300
¥
79,200
¥
87,120
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19797095
AT-50S
0.32
50×10
1-2770-03
¥
55,400
¥
55,300
¥
60,830
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください