UHA味覚糖
咀嚼能力自動解析装置
咀嚼したグミゼリーを自動で洗浄・解析し、咀嚼能力を測定できます。
測定データはパソコンへ出力できます。
付属品
恒温水タンク(サイズ:214×289×409mm)、測定専用ビーカー5個、小型プリンタ
質量(kg)
本体:12、タンク:3.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
206×371×437
測定方法
色素法
光源
LED
インターフェース
USB(接続ケーブル付属)
測定時間(秒)
60
アズワン品番
1-6343-01
受光素子
シリコンフォトダイオード
プラグ形状
3Pタイプ(2P変換アダプタ付属)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19798407
ANA-902
¥1,800,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください