曜日別特売

小型圧力計D形Φ50

小型圧力計D形Φ50 - アズワン
材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
最小目盛(MPa)
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19798967-1-7513-010.0020~0.1
2,800
2,790
3,069(税込)
33日以内出荷
19798976-1-7513-020.0050~0.25
2,180
2,170
2,387(税込)
93日以内出荷
19798985-1-7513-030.010~0.4
2,180
2,170
2,387(税込)
8日以内出荷
19798994-1-7513-040.010~0.6
2,180
2,098
2,308(税込)
33日以内出荷
19799003-1-7513-050.020~1.0
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19799019-1-7513-060.050~1.6
2,180
2,170
2,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
19799028-1-7513-070.050~2.5
2,180
2,170
2,387(税込)
27日以内出荷
19799037-1-7513-080.002-0.1~0
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする