アズワン
小型圧力計A形Φ40
(2件のレビュー)
材質
枠/ABS樹脂、接液部/真鍮
接続部のサイズ
R1/8
タイプ
A型・縦型
本体寸法(mm)
Φ40
精度
±3.0%FS
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
最小目盛(MPa)
圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19799046
-
1-7514-01
0.005
0~0.1
¥
2,210
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
19799055
-
1-7514-02
0.01
0~0.25
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
19799064
-
1-7514-03
0.020
0~0.4
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
19799073
-
1-7514-04
0.020
0~0.6
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
19799089
-
1-7514-05
0.05
0~1.0
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
19799098
-
1-7514-06
0.05
0~1.6
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
19799107
-
1-7514-07
0.100
0~2.5
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
19799116
-
1-7514-08
0.005
-0.1~0
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください