ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ

ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワンハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワンハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワンハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワンハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワンハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワンハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワンハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ - アズワン
(1件のレビュー)

低床式で狭いスペースにも挿入できます。

材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
テーブル高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19799685ATHL-10035Φ75mmゴム製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ100mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き)400×720/80~6351002-230-01
68,400
68,300
75,130(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19799694ATHL-20057Φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ125mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き)500×800/81~7112002-230-02
81,800
81,700
89,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19799703ATHL-40094Φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ150mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き)600×900/86~7874002-230-03
115,000
114,000
125,400(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19799719ATHL-600110Φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ150mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き)600×900/90~7656002-230-04
173,000
172,000
189,200(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19799685
2020-11-28
用途: 印刷物の持ち上げ作業
児玉印刷株式会社製造業

印刷物の持ち上げ作業が楽になり作業効率が上がりました
作業者からも腰への負担が少なくなったと好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする