アズワン
ウィークリータイマー
3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質
PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)
62×28×70
質量(g)
95
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1以下
モード
【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量
15A以下(1500W以下)
アズワン品番
2-3236-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19802634
DT-01A
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください