アズワン
ハンディーウェアクリーナー
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様
消費電力(W):20
付属品
フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)
約300
型番
SHZ-020
本体サイズ(mm)
243×86×103
アズワン品番
2-4213-21
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19802713
SHZ-020
¥
19,800
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000