アズワン
耐酸ホットプレート
耐酸塗装で耐酸性能に優れています。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様
プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W
質量(kg)
5.5
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
5
最高温度(℃)
300
温度センサー
K熱電対
材質(プレート)
アルミニウム+耐酸塗装
サイズ(mm)
402×302×96
アズワン品番
2-7921-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19803377
TA-4030N
¥
75,000
¥
74,900
¥
82,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000