曜日別特売

センシメディア(冷蔵)

センシメディア(冷蔵) - マイクロバイオ

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。

保管環境冷蔵タイプ標準タイプ保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月仕様16mLチューブに培養液5mL入内容量1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803623SM001一般細菌用
23,000
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19803639SM002大腸菌群用
23,000
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19803648SM003O-157用
23,000
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19803657SM004サルモネラ用
23,000
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19803666SM005黄色ブドウ球菌用(生食用)
23,000
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19803684SM019BGLB培地
23,000
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする