DICプラスチック
ヘルメット(アメリカンタイプ)
雨垂れ防止溝が付いたアメリカンタイプのヘルメットです。
仕様
ワンタッチあごひも付き
材質
ABS樹脂
種類
アメリカン
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
頭囲(cm)
55.5~61
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
機能
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806764
A-01-W
白
325
飛来・落下物用、電気用
ライナー無
2-9931-01
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19806773
A-01-Y
黄
325
飛来・落下物用、電気用
ライナー無
2-9931-02
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19806789
A-01-SB
スカイブルー
325
飛来・落下物用、電気用
ライナー無
2-9931-03
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19806807
A-01-Y
黄
345
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
ライナー付
2-9932-02
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
19806816
A-01-SB
スカイブルー
345
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
ライナー付
2-9932-03
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
19806798
A-01-W
白
345
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
ライナー付
2-9932-01
¥
1,920
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください