DICプラスチック
ヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
仕様
ワンタッチあごひも付き
材質
ABS樹脂
質量(g)
345
種類
アメリカン
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
機能
ライナー付、通気孔付
頭囲(cm)
55.5~61
内容量
1個
注意
飛来落下物・墜落時保護兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806825
A-01V-W
白
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19806834
A-01V-Y
黄
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19806843
A-01V-SB
スカイブルー
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください