曜日別特売

安全靴

安全靴 - アズワン安全靴 - アズワン安全靴 - アズワン

優れた耐滑性と快適性!JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリアしています。靴底は柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現します。

材質甲被/牛革・メッシュ、先芯/ワイドACM樹脂、ソール/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)規格JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格標準質量(g/片足)800/足(26cmの場合)足幅3E内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19807017WS11黒2222.0
16,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19807026WS11黒22.522.5
16,200
16,100
17,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19807035WS11黒2323.0
16,200
16,100
17,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19807044WS11黒23.523.5
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19807044WS11黒23.585851561WS11WS11黒23.5 安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン 85851561安全靴 ウオーキングセフティ 短靴 WS11シモン1足
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする