曜日別特売

高純度黒鉛シート

高純度黒鉛シート - アズワン高純度黒鉛シート - アズワン高純度黒鉛シート - アズワン高純度黒鉛シート - アズワン
(1件のレビュー)

ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。

種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下内容量1枚
注意
※数値は代表特性であり、保証値ではありません。
※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808846PF-22UHPUC-□500500×500×0.223-3120-01
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
19808855PF-42UHPUC-□500500×500×0.423-3120-02
14,800
14,700
16,170(税込)
当日出荷
19808864PF-66UHPUC-□500500×500×0.663-3120-03
19,600
19,500
21,450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
19808873PF-110UHPUC-□500500×500×1.13-3120-04
21,900
21,800
23,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19808846
2022-12-13
用途: 通電、伝熱が必要な箇所への施工
APB株式会社製造業

加工はしやすいが脆い。触ると黒鉛が手に付くので作業に注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする