アズワン
ポータブル糖度計
測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)
45×32×153
質量(g)
約100
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(%)
0.0~85.0
測定精度(%)
Brix±0.2
防塵防水性能
IP65
アズワン品番
3-5445-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19811086
BX-1
¥
29,100
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください