マイクログラインダー

マイクログラインダー - アズワン

回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しできます。先端工具を交換するための工具は不要です。LEDで回転数を表示します。過負荷保護機能付です。

付属品コントローラー、ハンドピース、フットペダル種別1000~35000rpm寸法(mm)コントローラー/120×280×81、ハンドピース/Φ27×132質量(kg)コントローラー/1.3、ハンドピース/0.194電源(V)AC100コード長さ(m)1.6定格消費電力(W)65アズワン品番3-6558-01コレットチャック寸法(Φmm)3.0最大トルク(N・cm)4.5内容量1台
注意
※コレットチャック部分に仕様変更ございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19811506JD8500B
21,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする