アズワン
ラミネート液体吸収マット
片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
吸収量(L/箱)
73
材質
PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)
400×500
質量(kg)
7
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19811768
CLAM75
3-6607-03
水・油・溶剤・酸・アルカリ用
¥16,800
¥
16,700
¥18,370
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19811743
GLAM75
3-6607-01
水・油・溶剤用
¥13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19811759
OLAM75
3-6607-02
油用
¥11,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000