曜日別特売

スティキット トライエムアイト サンディングロール

スティキット トライエムアイト サンディングロール - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト サンディングロール - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト サンディングロール - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト サンディングロール - 3M(スリーエム)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

幅(mm)75
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785326FR 120A 751箱(1ロール)12025
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
19785344FR 180A 751箱(1ロール)18040
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
19785369FR 240A 751箱(1ロール)24040
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
66113130FR 320A 751箱(4巻)32040
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19785317FR 100A 751箱(1ロール)10025
オープン
取扱い終了
返品不可
19785335FR 150A 751箱(1ロール)15040
オープン
取扱い終了
返品不可
19785353FR 220A 751箱(1ロール)22040
オープン
取扱い終了
返品不可
19785378FR 320A 751箱(1ロール)32040
オープン
取扱い終了
返品不可
19785387FR 400A 751箱(1ロール)40040
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする