曜日別特売

スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾

スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 - 3M(スリーエム)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

幅(mm)95内容量1箱(1ロール)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785484FR 100A 9510025
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
19785493FR 120A 9512025
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
19785509FR 150A 9515040
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19785518FR 180A 9518040
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19785536FR 240A 9524040
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19785545FR 320A 9532040
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
19785554FR 400A 9540040
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19785527FR 220A 9522040
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする