日動工業
LEDチューブライト
高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)
(100V)34、(200V)35
仕様
片側給電
付属品
たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2
質量(g)
530
タイプ
屋内型
周波数(Hz)
50/60
定格電流(A)
(100V)0.53、(200V)0.29
色温度(K)
5000
寿命
球:50000時間
保証期間
2年間
使用環境温度(℃)
-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)158.8、(200V)154.2
アズワン品番
64-5061-92
入力電圧範囲(V)
85~240
演色指数(Ra)
82
入力電源(V)
100/200兼用(50/60Hz)
定格光束(Lm)
5400
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19822207
LCL-110W-HI
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください