曜日別特売

防雨型中間スイッチ

防雨型中間スイッチ - 日動工業防雨型中間スイッチ - 日動工業
(1件のレビュー)

スイッチの無い機器がスイッチ付に!!
取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に!
ランプ付

用途
投光器に
延長コードに
電動工具に
待機電力の節約に
付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個質量(g)60定格電圧(V)125定格電流(A)14アズワン品番65-1856-17適合電線径(Φmm)7~10.9内容量1個
取扱説明書:(0.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826285SW-01BK
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826285
2020-02-25
用途: 軽便バイブレーターの交換スイッチとして
株式会社日吉建設建設業・工事業

バイブレーターのハンドスイッチが壊れてしまったので
こちらに交換しました。
スイッチの操作自体はいいですが、スイッチの配線出し部の
保護ゴム部が柔らかすぎて強度がなさそうだったので
ブチルテープをその部位にぐるぐる巻きにして
補強しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする