スタープラチナ
PJセッターハング GP200
プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
2
調整範囲(mm)
長さ:20cm固定
角度調整範囲
前後30度、360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
181×200
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827509
PJSHG20020W
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827484
PJSHG20020B
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827493
PJSHG20020S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません