スタープラチナ
TVセッターフリースタイル GP136
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×220×105~660(ベースプレート寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度
組立距離(mm)
105~660(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
対応インチサイズ
質量(kg)
取付ねじ穴サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827563
TVSFRGP136MB
30
M:37~65
9.6
縦:75~400、横:75~700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827588
TVSFRGP136SB
25
S:26~46
8.7
縦:75~300、横:75~480
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828866
TVSFRGP136SW
25
S:26~46
8.7
縦:75~300、横:75~480
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828875
TVSFRGP136MW
30
M:37~65
9.6
縦:75~400、横:75~700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827579
TVSFRGP136MS
30
M:37~65
9.6
縦:75~400、横:75~700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827597
TVSFRGP136SS
25
S:26~46
8.7
縦:75~300、横:75~480
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません