曜日別特売

TVセッタースーパースリム GP103

TVセッタースーパースリム GP103 - スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103 - スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103 - スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103 - スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103 - スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103 - スタープラチナ

極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造

材質スチールセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書角度調整範囲固定組立距離(mm)15(壁面から)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
取付ねじ穴サイズ(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827649TVSFXGP103LBM:37~6530縦:75~400、横:75~6001.2645×58×15(ピンスタンド除く)
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
19827667TVSFXGP103MBM:37~6530縦:75~400m、横:75~4000.9445×58×15(ピンスタンド除く)
オープン
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
19827685TVSFXGP103SBS:26~4625縦:75~200m、横:75~2000.7245×58×15(ピンスタンド除く)
オープン
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
19827694TVSFXGP103SSS:26~4625縦:75~200m、横:75~2000.7245×58×15(ピンスタンド除く)
オープン
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
19827658TVSFXGP103LSM:37~6530縦:75~400、横:75~6001.2645×58×15(ピンスタンド除く)
オープン
取扱い終了
返品不可
19827676TVSFXGP103MSM:37~6530縦:75~400m、横:75~4000.9445×58×15(ピンスタンド除く)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする