スタープラチナ
TVセッタースリム GP104
壁にピッタリ設置、配線まわりも干渉しにくいフレームタイプ
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
角度調整範囲
固定
組立距離(mm)
38(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827719
TVSFXGP104SS
35
S:26~46
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827703
TVSFXGP104MS
45
M:37~65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません