曜日別特売

TVセッタースリム1

TVセッタースリム1 - スタープラチナTVセッタースリム1 - スタープラチナTVセッタースリム1 - スタープラチナTVセッタースリム1 - スタープラチナTVセッタースリム1 - スタープラチナTVセッタースリム1 - スタープラチナ

壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具

材質スチールセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書角度調整範囲固定内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
取付可能対象
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827728TVSFXGP132LBM:37~6545-1.7650×420×22
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827746TVSFXGP132MB--モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~52インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~40cmの範囲内であること。1.5450×420×22
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827764TVSFXGP132SBS:26~4635-1250×220×22
オープン
6,198
6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
19827737TVSFXGP132LSM:37~6545-1.7650×420×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827755TVSFXGP132MS--モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~52インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~40cmの範囲内であること。1.5450×420×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827773TVSFXGP132SSS:26~4635-1250×220×22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする