曜日別特売

TVセッタースリム VS114

TVセッタースリム VS114 - スタープラチナTVセッタースリム VS114 - スタープラチナ

厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ

対応インチサイズSS/S:13~46材質スチールセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書質量(kg)0.8耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200組立距離(mm)12(壁面から)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827807TVSFXVS114BSS/S:13~4625-
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
09342579TVSFXVS114B【ワケあり】SS/S:13~4625※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン5,398
4,014
アウトレット
4,415(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
19827816TVSFXVS114SSS/S:13~4625-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする