スタープラチナ
TVセッターチルト GP117
大型テレビ用壁掛け金具、堅牢で安定感バツグン
耐荷重(kg)
65
対応インチサイズ
L:55~102
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1058~1541×840×80
角度調整範囲
上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:75~400、横:75~600
組立距離(mm)
80(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827938
TVSTIGP117LLB
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827947
TVSTIGP117LLS
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません