スタープラチナ
TVセッターフリースタイル NA111
上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
材質
アルミ合金、スチール
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
耐荷重(kg)
15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×170×97~257(ベースプレート寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転
組立距離(mm)
97~257(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
取付ねじ穴サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828236
TVSFRNA111XSB
SS:13~32
15
75×75、100×100
1.1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19828218
TVSFRNA111SB
S:26~46
15
100×100、100×200、200×200
1.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828227
TVSFRNA111SS
S:26~46
15
100×100、100×200、200×200
1.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828245
TVSFRNA111XSS
SS:13~32
15
75×75、100×100
1.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください