曜日別特売

TVセッターフリースタイル NA113

TVセッターフリースタイル NA113 - スタープラチナTVセッターフリースタイル NA113 - スタープラチナ

よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。

材質アルミ合金、スチールセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~376(壁面から)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
取付ねじ穴サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828297TVSFRNA113SBS:26~4615100×100、100×200、200×2002.3
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828306TVSFRNA113SSS:26~4615100×100、100×200、200×2002.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828315TVSFRNA113XSBSS:13~321575×75、100×1002
オープン
取扱い終了
返品不可
19828324TVSFRNA113XSSSS:13~321575×75、100×1002
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする