スタープラチナ
TVセッターチルト EI122
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
対応インチサイズ
S:26~46
材質
スチール
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
質量(kg)
0.6
耐荷重(kg)
20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×220×39
角度調整範囲
下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)
39(壁面から)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828489
TVSTIEI122B
S:26~46
20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19828498
TVSTIEI122S
S:26~46
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください