スタープラチナ
TVセッターチルト EI400
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
内容量
1個
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
取付可能対象
対応インチサイズ
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828586
TVSTIEI400SW
30
-
S:26~46
1.3
550×240×60
オープン
¥
6,398
¥
5,198
アウトレット
¥
5,718
(税込)
当日出荷
残り1点です
19828507
TVSTIEI400LB
35
-
M:37~65
1.7
700×430×60
オープン
取扱い終了
返品不可
19828516
TVSTIEI400LS
35
-
M:37~65
1.7
700×430×60
オープン
取扱い終了
返品不可
19828525
TVSTIEI400LW
35
-
M:37~65
1.7
700×430×60
オープン
取扱い終了
返品不可
19828534
TVSTIEI400MB
-
モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~52インチである事、モニター重量が35kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が「縦:200~400mm 横:75~450mm」の範囲内であること。
-
1.58
550×430×60
オープン
取扱い終了
返品不可
19828543
TVSTIEI400MS
-
モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~52インチである事、モニター重量が35kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が「縦:200~400mm 横:75~450mm」の範囲内であること。
-
1.58
550×430×60
オープン
取扱い終了
返品不可
19828559
TVSTIEI400MW
-
モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~52インチである事、モニター重量が35kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が「縦:200~400mm 横:75~450mm」の範囲内であること。
-
1.58
550×430×60
オープン
取扱い終了
返品不可
19828568
TVSTIEI400SB
30
-
S:26~46
1.3
550×240×60
オープン
取扱い終了
19828577
TVSTIEI400SS
30
-
S:26-46インチ
1.3
550×240×60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください