曜日別特売

TVセッターハイライン

TVセッターハイライン - スタープラチナTVセッターハイライン - スタープラチナTVセッターハイライン - スタープラチナTVセッターハイライン - スタープラチナ

最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き

対応インチサイズSS:13~32材質アルミ合金、スチールセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書耐荷重(kg)10角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
組立距離(mm)
質量(kg)
型番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828665TVSHLGS311XSCSS:13~3210113~413(壁面から)1.8GS31168×170×113~413(ベースカバー寸法)
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828674TVSHLGS312XSCSS:13~3210113~613(壁面から)2.3GS31268×170×113~613(ベースカバー寸法)
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする