スタープラチナ
TVセッターハイライン
最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
対応インチサイズ
SS:13~32
材質
アルミ合金、スチール
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
耐荷重(kg)
8
角度調整範囲
上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
組立距離(mm)
質量(kg)
型番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828683
TVSHLHA111XSC
SS:13~32
8
80~265(壁面から)
1
HA111
70×180×80~265(ベースカバー寸法)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828699
TVSHLHA112XSC
SS:13~32
8
80~445(壁面から)
1.4
HA112
70×180×80~445(ベースカバー寸法)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません