スタープラチナ
TVセッターハイライン HA124
壁面ベース部が長く最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)
50
対応インチサイズ
M:37~65
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
質量(kg)
14.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×320×105~550(ベースカバー寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:100~500、横:150~810
組立距離(mm)
105~550(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828717
TVSHLHA124LC
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません