スタープラチナ
TVセッターハング GP102・VS28 ロングパイプ
TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
セット内容
パイプ一式
材質
スチール
質量(kg)
0.4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
32×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828927
TVSHGLPIPEW
ホワイト
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください