曜日別特売

TVセッターハング HL201

TVセッターハング HL201 - スタープラチナTVセッターハング HL201 - スタープラチナ

高い質感と強度を誇る天吊り金具のハイエンドモデル

セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
対応インチサイズ
取付可能対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19829076TVSHGHL201SB40S:26~46-
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19829094TVSHGHL201MB--モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~65インチである事、モニター重量が40kg以下である事、モニター背面のネジ穴の間隔が「縦75~450mm 横75~400mm 」である事
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19829094TVSHGHL201MB12923167TVSHGHL201LBTVSHGHL201MB TVセッターハング HL201 Mサイズ(37~65インチ対応) スタープラチナ 12923167TVセッターハング HL201 Mサイズ(37~65インチ対応)スタープラチナ1個
27,980
税込30,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする