曜日別特売

イノシシびっくり

イノシシびっくり - 阪中緑化資材

人間の話し声に近い低ヘルツの音で臆病なイノシシが身震い逃避。寄り付かなくなります。
低ヘルツ音だから人と自然に優しく、安全!。
アルカリ単Ⅰ乾電池4個で約2~3ヶ月作動します。
はっきり識別する青色の本体と発音体。

用途
イノシシが寄り付かなくなるものとして貢献
仕様
制御盤/2.3V マブチモーター制御、5秒作動~30秒停止~7秒作動~20秒停止
材質
ABS
寸法(mm)
(アーム)Φ0.8×外径10×38、(鳴子)Φ14、(パイプクリップ)Φ2、内径42
音量
低ヘルツ(500~800Hz)
キャップ
吊下げ用S字フック付
電池
アルカリ単Ⅰ乾電池4個
幅×全高(mm)
135×510
内容量
1個
注意
※イノシシが寄り付かなくなっても継続使用してください。中止するとイノシシは用心しなくなって再来します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19829173DG502
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする