拡張インターフェース

拡張インターフェース - OWLTECH(オウルテック)

外部USB3.0TypeAx2ポートを増設
Windows10対応、デスクトップパソコンにUSB3.0ポートを増やせる、増設用(ロープロファイル対応)のインターフェースボードが登場しました。USB3.0UASPモード対応で転送スピードMAX5Gbps。
スリムデスクトップパソコンにも増設可能
幅の狭いデスクトップパソコンで採用されている「LowProfile」用の取り付け金具を添付。標準ブラケットと交換することで取り付けできます。標準とLowprofileに対応で幅広いパソコンにお使いいただけます。
Windows7対応で従来PCも安心
最新OSであるWindows10(32bit/64bit)に対応。またWindows7(32bit/64bit)にも対応していますので、幅広い環境でご使用できます。

仕様接続可能スロット:PCIE×press×1/×4/×8/×16スロット付属品ドライバCD(8cm)/ロープロファイルブラケット、製品保証書兼取扱説明書質量(g)48ポート数内部:USB3.019pinコネクタ2ポート、外部:USB3.02ポート電源SATA15ピン電源対応OSWindows7/8/8.1/10使用チップμRenesasD72201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×22×67保証期間1年保護回路OCP-過電流保護付、SCP-短絡保護付データ転送速度【スーパースピード】5Gbps、【ハイスピード】480Mbps、【フルスピード】12Mbps(各理論値速度表記)内容量1個
注意
※USB機器の動作にはSATA15ピンからの電源供給が必要となります。マニュアルは付属のドライバCD-ROM内のPDFファイルをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19834877OWL-PCEXU3E2I2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする