名古屋眼鏡
ドライビング クリップオンキーパー
夜のドライブの対向車ヘッドライト等の眩しさ対策に
用途
夜間(曇天)運転専用ナイトスナイパーレンズ
材質
レンズ:ポリカーボネート、キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)、金属アーム:真鍮、プラ部分:ポリカーボネート、付属ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
12
レンズ色
イエロー
レンズサイズ(mm)
横58×縦39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19829706
9335
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください