曜日別特売

ワイヤレスチャイム押しボタンセット

ワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセット - ELPA
(5件のレビュー)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。

付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm内容量1セット
注意
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837239EWS-S5030
オープン
4,368
4,805(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19837239
2023-08-10
用途: 玄関ならチャイム
製造業

玄関のチャイムとして使用します。音は良い感じです。

対象商品 : 19837239
2022-07-13
用途: 高齢の親が済む家の玄関と居室、すこし離れた作業所に使用
農・林・水産業

音量調整、チャイムの種類が選択できてよかったです。
取り付け作業も、ビス間の長さが取説に明記されていたのでスムーズに行えました。

対象商品 : 19837239
2022-01-13
用途: 店舗装置
VIETFOOD NISHIO卸売・小売業

使い方わかりやすいです。良い製品です。ありがとうございました。

対象商品 : 19837239
2020-04-06
用途: 住宅(家) 来訪チャイムの交換

既設チャイムの代替えに使用。有線式の様な、配線工事がいらず又、音量、音色もとても良いが、電池式のため、後日 ACアダプター購入したいと思います。ただ、呼び出し押ボタンが防水性がイマイチなので星4つ です。

2が参考にしています
対象商品 : 19837239
2019-06-27
用途: 家庭内の呼び出し
建設業・工事業

アラームの種類が豊富でよかったが、旧式も使用しており、アラームの種類がまったく違う為、アラームの選択と家族への周知が大変だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする