曜日別特売

ワイヤレスピンポン

ワイヤレスピンポン - ELPAワイヤレスピンポン - ELPA
(1件のレビュー)

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。
電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。
お好みで10種類の報知音が設定できます。
軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。

仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)内容量1セット
注意
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837799AWP-500
オープン
3,229
3,552(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19837799
2023-06-27
用途: 緊急の時、呼び出して頂く場合。
久保田電気株式会社

小型で軽くて音がすごく響く為、大変解かりやすいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする